DIETZEL - Schlauchverschraubung M20x1,5mm, ID20,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103296
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579021470
Sonepar Artikelnummer
121129792
Hersteller Artikelnummer
103296
Hersteller Typ
50545/AX
Hersteller Artikel Nr.:
103296
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.189 kg


