DIETZEL - Schlauchverschraubung, M20x1,5mm, Ø 16mm, IP67, MS vern., für DMA/-PU/GFP 216

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104155
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025294
Sonepar Artikelnummer
121129860
Hersteller Artikelnummer
104155
Hersteller Typ
50044/AG
Hersteller Artikel Nr.:
104155
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.050 kg


