DIETZEL - Schlauchverschraubung M25x1,5 mm, ID26,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103297
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579021487
Sonepar Artikelnummer
121129793
Hersteller Artikelnummer
103297
Hersteller Typ
50546/AX
Hersteller Artikel Nr.:
103297
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.189 kg


