DIETZEL - Schlauchverschraubung, M25x1,5mm, Ø 21mm, IP50, MS vern., für GAAR/GARIX 221

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104140
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025133
Sonepar Artikelnummer
121129845
Hersteller Artikelnummer
104140
Hersteller Typ
50045/AX
Hersteller Artikel Nr.:
104140
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.070 kg


