DIETZEL - Schlauchverschraubung, M40x1,5mm, Ø 35mm, IP50, MS vern., für GAAR/GARIX 235

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104142
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025157
Sonepar Artikelnummer
121129847
Hersteller Artikelnummer
104142
Hersteller Typ
50047/AX
Hersteller Artikel Nr.:
104142
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.210 kg


