DIETZEL - Schlauchverschraubung, M40x1,5mm, Ø 35mm, IP67, MS vern., für DMA/-PU 235

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104158
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025461
Sonepar Artikelnummer
121129863
Hersteller Artikelnummer
104158
Hersteller Typ
50047/AG
Hersteller Artikel Nr.:
104158
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.210 kg


