DIETZEL - Schlauchverschraubung, M63x1,5mm, Ø 50mm, IP50, MS vern., für GAAR/GARIX 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104144
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025171
Sonepar Artikelnummer
121129849
Hersteller Artikelnummer
104144
Hersteller Typ
50049/AX
Hersteller Artikel Nr.:
104144
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.590 kg


