DIETZEL - Schlauchverschraubung, Ø 12 mm, M12x1,5 mm, gerade, IP54, PPO, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016439
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579164399
Sonepar Artikelnummer
121129439
Hersteller Artikelnummer
016439
Hersteller Typ
HGL 1212 SW
Hersteller Artikel Nr.:
016439
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
18.3 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 150 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


