DIETZEL - Schlauchverschraubung, Ø 16 mm, M16x1,5 mm, gerade, IP54, PPO, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012753
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579127530
Sonepar Artikelnummer
120044624
Hersteller Artikelnummer
012753
Hersteller Typ
HGL 1616 SW
Hersteller Artikel Nr.:
012753
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
10.5 mm
Gesamtlänge:
18.9 mm
Gesamthöhe:
24.7 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 150 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.013 kg


