DIETZEL - Schlauchverschraubung, Ø 16mm, Pg 11, gerade, IP54, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 042986
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579429863
Sonepar Artikelnummer
121129556
Hersteller Artikelnummer
042986
Hersteller Typ
SVG 1611 SW
Hersteller Artikel Nr.:
042986
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
10.5 mm
Gesamtlänge:
18.9 mm
Gesamthöhe:
24.7 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


