DIETZEL - Schlauchverschraubung, Ø 20 mm, M20x1,5 mm, gerade, IP54, PPO, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011790
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579117906
Sonepar Artikelnummer
120044625
Hersteller Artikelnummer
011790
Hersteller Typ
HGL 2020 SW
Hersteller Artikel Nr.:
011790
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Gesamthöhe:
29.8 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 150 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


