DIETZEL - Schlauchverschraubung, Ø 20 mm, Pg 13, gerade, IP65, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012692
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579126922
Sonepar Artikelnummer
121129425
Hersteller Artikelnummer
012692
Hersteller Typ
SVG 2013 S GR
Hersteller Artikel Nr.:
012692
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Gesamthöhe:
29.8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg


