DIETZEL - Schlauchverschraubung, Ø 20mm, Pg 11, gerade, IP54, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025091
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579250917
Sonepar Artikelnummer
121129481
Hersteller Artikelnummer
025091
Hersteller Typ
SVG 2011 SW
Hersteller Artikel Nr.:
025091
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Gesamthöhe:
29.8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


