Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schlauchverschraubung,Ø25mm,M25x1,5mm,gerade,IP65,Polyamid,halogenfrei,schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schlauchverschraubung,Ø25mm,M25x1,5mm,gerade,IP65,Polyamid,halogenfrei,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043070

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579430708

Sonepar Artikelnummer

120497791

Hersteller Artikelnummer

043070

Hersteller Typ

SGL 2525 S SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

043070

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

15 mm

Gesamtlänge:

30.4 mm

Gesamthöhe:

37.2 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 105 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.021 kg

Schlauchverschraubung, Ø 25 mm, M25x1,5 mm, gerade, IP65, Polyamid, halogenfrei, schwarz