DIETZEL - Schlauchverschraubung,Ø40mm,M40x1,5mm,gerade,IP54,Polyamid,halogenfrei,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 027802
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579278027
Sonepar Artikelnummer
120497765
Hersteller Artikelnummer
027802
Hersteller Typ
SGL 4040 SW UV
Hersteller Artikel Nr.:
027802
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Gesamthöhe:
56.2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.044 kg


