DIETZEL - Schlauchverschraubung,Ø63mm,M63x1,5mm,gerade,IP54,Polyamid,halogenfrei,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 027804
Nenndurchmesser - 63 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579278041
Sonepar Artikelnummer
120497767
Hersteller Artikelnummer
027804
Hersteller Typ
SGL 6363 SW UV
Hersteller Artikel Nr.:
027804
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
20 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Gesamthöhe:
82 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.109 kg


