DIETZEL - Schlauchverschraubung, PG48, Ø 50mm, IP50, Messing vernickelt, für GAAR/GARIX 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104083
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG48
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579024877
Sonepar Artikelnummer
121129816
Hersteller Artikelnummer
104083
Hersteller Typ
50034/AX
Hersteller Artikel Nr.:
104083
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.600 kg


