Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schnappduplo, 25 mm, Ø 8 mm, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schnappduplo, 25 mm, Ø 8 mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063812

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Überlegers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579638128

Sonepar Artikelnummer

120023895

Hersteller Artikelnummer

063812

Hersteller Typ

SD25

Hersteller Artikel Nr.:

063812

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Überlegers:

sonstige

Werkstoff des Unterteils:

sonstige

Bauhöhe Leitungshalter:

25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.006 kg

Schnappduplo, 25 mm, Ø 8 mm, grau, DIETZEL