Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schutzband, 100 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schutzband, 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006440

  • Breite - 100 mm

  • Stärke - 1.1 mm

  • Transparent - Nein

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579064408

Sonepar Artikelnummer

120023847

Hersteller Artikelnummer

006440

Hersteller Typ

SB100

Hersteller Artikel Nr.:

006440

Breite:

100 mm

Stärke:

1.1 mm

Transparent:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

1.320 kg

Schutzband, 100 mm, DIETZEL