Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schutzband, 50 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schutzband, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006439

  • Breite - 50 mm

  • Stärke - 1.1 mm

  • Transparent - Nein

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579064392

Sonepar Artikelnummer

120023846

Hersteller Artikelnummer

006439

Hersteller Typ

SB50

Hersteller Artikel Nr.:

006439

Breite:

50 mm

Stärke:

1.1 mm

Transparent:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.609 kg

Schutzband, 50 mm, DIETZEL