Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schutzkappe, Polyäthylen, 17 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schutzkappe, Polyäthylen, 17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078830

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Durchmesser der Kappe - 17 mm

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918094186

Sonepar Artikelnummer

120497440

Hersteller Artikelnummer

078830

Hersteller Typ

SSK 10

Hersteller Artikel Nr.:

078830

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Durchmesser der Kappe:

17 mm

Form:

rund

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Schutzkappe, Polyethylen, 17 mm