Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schutzkappe, Polyethylen, 100 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schutzkappe, Polyethylen, 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040065

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Länge - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918094155

Sonepar Artikelnummer

120496745

Hersteller Artikelnummer

040065

Hersteller Typ

SL 100

Hersteller Artikel Nr.:

040065

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Endkappe

Länge:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.032 kg

Schutzkappe, Polyethylen, 100 mm, DIETZEL