DIETZEL - Schutzkappe, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013793
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 40 mm
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081605
Sonepar Artikelnummer
120059873
Hersteller Artikelnummer
013793
Hersteller Typ
SA 1
Hersteller Artikel Nr.:
013793
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
40 mm
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg
Schutzkappe, Polyethylen, DIETZEL


