DIETZEL - Schutzkappe, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034119
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 40 mm
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081612
Sonepar Artikelnummer
120059874
Hersteller Artikelnummer
034119
Hersteller Typ
SA 2
Hersteller Artikel Nr.:
034119
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
40 mm
Breite:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.016 kg
Schutzkappe, Polyethylen, DIETZEL


