Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schutzkappe, Polyethylen, 60 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schutzkappe, Polyethylen, 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037160

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Länge - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918094148

Sonepar Artikelnummer

120496729

Hersteller Artikelnummer

037160

Hersteller Typ

SL 60

Hersteller Artikel Nr.:

037160

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Endkappe

Länge:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.024 kg

Schutzkappe, Polyethylen, 60 mm, DIETZEL