DIETZEL - Schutzkappe, Polyethylen, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024857
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 80 mm
Breite - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081582
Sonepar Artikelnummer
120059880
Hersteller Artikelnummer
024857
Hersteller Typ
SI
Hersteller Artikel Nr.:
024857
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
80 mm
Breite:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.014 kg
Schutzkappe, gelb


