Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schutzkappe, Profil U40, 40 mm, Polyethylen

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schutzkappe, Profil U40, 40 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104708

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Breite - 44 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918222695

Sonepar Artikelnummer

121130012

Hersteller Artikelnummer

104708

Hersteller Typ

SU 40

Hersteller Artikel Nr.:

104708

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Endkappe

Breite:

44 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.013 kg

Schutzkappe, Profil U40, 40 mm, Poly, thylen