Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schutzkappe, Profil U50, 50 mm, Polyäthylen

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schutzkappe, Profil U50, 50 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079003

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918094193

Sonepar Artikelnummer

120497503

Hersteller Artikelnummer

079003

Hersteller Typ

SU 50/36

Hersteller Artikel Nr.:

079003

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Endkappe

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.029 kg

Schutzkappe, Profil U50, 50 mm, Polyäthylen, DIETZEL