Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schutzkappe, Profil U57, 57 mm, Polyäthylen

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schutzkappe, Profil U57, 57 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104709

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Breite - 57 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918222701

Sonepar Artikelnummer

121130013

Hersteller Artikelnummer

104709

Hersteller Typ

SU 57

Hersteller Artikel Nr.:

104709

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Endkappe

Breite:

57 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.015 kg

Schutzkappe, Profil U57, 57 mm, Poly, thylen