Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schutzkappe, Profil U80, 80 mm, Polyäthylen

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schutzkappe, Profil U80, 80 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104710

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918236081

Sonepar Artikelnummer

121130014

Hersteller Artikelnummer

104710

Hersteller Typ

SU 80

Hersteller Artikel Nr.:

104710

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Endkappe

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.030 kg

Schutzkappe, Profil U80, 80 mm, Poly, thylen