DIETZEL - Sechskantholzschraube, Ø 8 mm, 60 mm, SW 13 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078781
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081254
Sonepar Artikelnummer
120497405
Hersteller Artikelnummer
078781
Hersteller Typ
SEH 8x60
Hersteller Artikel Nr.:
078781
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.019 kg
Sechskantholzschraube, Ø 8 mm, 60 mm, SW 13 mm, galvanisch verzinkt, DIETZEL


