DIETZEL - Sechskantmutter, mit Flansch, Ø 10 mm, 9,5 mm, SW 15 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078791
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579787918
Sonepar Artikelnummer
120497412
Hersteller Artikelnummer
078791
Hersteller Typ
SEMS 10
Hersteller Artikel Nr.:
078791
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Höhe:
9.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.010 kg


