DIETZEL - Sechskantmutter, mit Flansch, Ø 6 mm, 5,5 mm, SW 10 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078793
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindemaß (imperial) - 1/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579787932
Sonepar Artikelnummer
120497414
Hersteller Artikelnummer
078793
Hersteller Typ
SEMS 6E
Hersteller Artikel Nr.:
078793
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Höhe:
5.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.003 kg


