Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sechskantmutter, mit Flansch, Ø 8 mm, 7,5 mm, SW 13 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sechskantmutter, mit Flansch, Ø 8 mm, 7,5 mm, SW 13 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078794

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Schlüsselweite - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579787949

Sonepar Artikelnummer

120497415

Hersteller Artikelnummer

078794

Hersteller Typ

SEMS 8

Hersteller Artikel Nr.:

078794

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Schlüsselweite:

13 mm

Höhe:

7.5 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.006 kg

Sechskantmutter, mit Flansch, Ø 8 mm, 7,5 mm, SW 13 mm, galvanisch verzinkt