DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 10 mm, 8 mm, SW 17 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078782
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081339
Sonepar Artikelnummer
120497406
Hersteller Artikelnummer
078782
Hersteller Typ
SEM 10
Hersteller Artikel Nr.:
078782
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Höhe:
8 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.010 kg


