Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 10 mm, 8 mm, SW 17 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 10 mm, 8 mm, SW 17 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078784

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918082114

Sonepar Artikelnummer

120497408

Hersteller Artikelnummer

078784

Hersteller Typ

SEM 10F

Hersteller Artikel Nr.:

078784

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Höhe:

8 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.010 kg

Sechskantmutter, Ø 10 mm, 8 mm, SW 17 mm, tauchfeuerverzinkt, DIETZEL