DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 12 mm, 10 mm, SW 19 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078785
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindemaß (imperial) - 1/2 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081346
Sonepar Artikelnummer
120497409
Hersteller Artikelnummer
078785
Hersteller Typ
SEM 12
Hersteller Artikel Nr.:
078785
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Höhe:
10 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.014 kg


