Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 12 mm, 10 mm, SW 19 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 12 mm, 10 mm, SW 19 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078787

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Gewindemaß (imperial) - 1/2 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918082121

Sonepar Artikelnummer

120497410

Hersteller Artikelnummer

078787

Hersteller Typ

SEM 12F

Hersteller Artikel Nr.:

078787

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

19 mm

Höhe:

10 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.015 kg

Sechskantmutter, Ø 12 mm, 10 mm, SW 19 mm, tauchfeuerverzinkt