Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 6 mm, 5 mm, SW 10 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 6 mm, 5 mm, SW 10 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078788

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindemaß (imperial) - 1/4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081513

Sonepar Artikelnummer

120497411

Hersteller Artikelnummer

078788

Hersteller Typ

SEM 6

Hersteller Artikel Nr.:

078788

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

10 mm

Höhe:

5 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.002 kg

Sechskantmutter, Ø 6 mm, 5 mm, SW 10 mm, galvanisch verzinkt, DIETZEL