Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 8 mm, 6,5 mm, SW 13 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sechskantmutter, Ø 8 mm, 6,5 mm, SW 13 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078790

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181639

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081742

Sonepar Artikelnummer

121129616

Hersteller Artikelnummer

078790

Hersteller Typ

SEM 8E

Hersteller Artikel Nr.:

078790

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181639

Gewicht:

0.005 kg

Sechskantmutter, Ø 8 mm, 6,5 mm, SW 13 mm, Edelstahl (V2A), DIETZEL