DIETZEL - Sechskantmutter, selbstsichernd, Ø 6 mm, 6 mm, SW 10 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078796
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindemaß (imperial) - 1/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085801
Sonepar Artikelnummer
120497417
Hersteller Artikelnummer
078796
Hersteller Typ
SEMSS 6
Hersteller Artikel Nr.:
078796
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Höhe:
6 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.002 kg


