DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 10 mm, 20 mm, SW 17 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026787
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081155
Sonepar Artikelnummer
120059879
Hersteller Artikelnummer
026787
Hersteller Typ
SES 10X20
Hersteller Artikel Nr.:
026787
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.021 kg


