DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 10 mm, 20 mm, SW 17 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078799
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 11
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918082213
Sonepar Artikelnummer
120497418
Hersteller Artikelnummer
078799
Hersteller Typ
SES 10X20F
Hersteller Artikel Nr.:
078799
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
11
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.021 kg


