DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 10 mm, 25 mm, SW 17 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 018952
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081162
Sonepar Artikelnummer
120059878
Hersteller Artikelnummer
018952
Hersteller Typ
SES 10X25
Hersteller Artikel Nr.:
018952
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.023 kg


