DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 10 mm, 25 mm, SW 17 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078800
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 13
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918082503
Sonepar Artikelnummer
120497419
Hersteller Artikelnummer
078800
Hersteller Typ
SES 10X25F
Hersteller Artikel Nr.:
078800
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
13
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.023 kg


