DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 10 mm, 40 mm, SW 17 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078804
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 16
Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081186
Sonepar Artikelnummer
120497422
Hersteller Artikelnummer
078804
Hersteller Typ
SES 10X40
Hersteller Artikel Nr.:
078804
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.031 kg


