Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 12 mm, 20 mm, SW 19 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 12 mm, 20 mm, SW 19 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078806

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918087195

Sonepar Artikelnummer

120497424

Hersteller Artikelnummer

078806

Hersteller Typ

SES 12X20F

Hersteller Artikel Nr.:

078806

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

19 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.031 kg

Sechskantschraube, Ø 12 mm, 20 mm, SW 19 mm, tauchfeuerverzinkt