DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 6 mm, 20 mm, SW 10 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078816
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081483
Sonepar Artikelnummer
120497432
Hersteller Artikelnummer
078816
Hersteller Typ
SES 6X20
Hersteller Artikel Nr.:
078816
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.005 kg


