Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 6 mm, 30 mm, SW 10 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 6 mm, 30 mm, SW 10 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078819

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081506

Sonepar Artikelnummer

120497434

Hersteller Artikelnummer

078819

Hersteller Typ

SES 6X30

Hersteller Artikel Nr.:

078819

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

10 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.007 kg

Sechskantschraube, Ø 6 mm, 30 mm, SW 10 mm, galvanisch verzinkt