Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 8 mm, 16 mm, SW 13 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 8 mm, 16 mm, SW 13 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078821

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081469

Sonepar Artikelnummer

120497435

Hersteller Artikelnummer

078821

Hersteller Typ

SES 8x16

Hersteller Artikel Nr.:

078821

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.010 kg

Sechskantschraube, Ø 8 mm, 16 mm, SW 13 mm, galvanisch verzinkt